AZ59801 ウレタン短靴ひもセーフティシューズ AZ-59801 TULTEX(タルテックス) 68395065 AZ59801 ウレタン短靴ひもセーフティシューズ AZ-59801 TULTEX(タルテックス) 68395065 AZ59801 ウレタン短靴ひもセーフティシューズ AZ-59801 TULTEX(タルテックス) 68395065

ウレタン短靴ひもセーフティシューズ AZ-59801

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68395065 品番 AZ59801
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

先芯はJIS(H級 重作業)の100Jよりもさらに衝撃に強い、
ISO(国際規格 安全靴)200Jの先芯を採用。

ブラック サイズ(cm)24 足幅3E 仕様静電機能、靴底スリップサイン付 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)天然皮革、合成皮革 材質(ソール)ウレタン(2層) 標準質量(g/片足)460±10(26cm) 機能静電機能 安全規格JSAA合格品(A種) 材質(先芯) 色番710 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68395074
2019-10-21
用途:
作業用

色々な安全短靴を使用し、この商品に行きつきました。
クッション性が良く、すべりにくく、耐久性もある。

対象商品:
68395083
2018-12-29
用途:
金属部品加工時に使用
有限会社植田精密工業 様

シンプルで以前から使用しているので、安心して使用できる。

対象商品:
68395065
2018-06-27
用途:
現場の安全靴
クラレテクノ株式会社 様

機能的には問題ないので、後は耐久性がどうかだと思います。やや堅い感じがしますが、特に問題ありません。

対象商品:
68395092
2017-06-19
用途:
自動車整備士、仕事中

デザインや履き心地は良好です。毎日履いていますが半年たった位から、かかと部分のエンブレムが取れかけたり内装が剥がれたり、千切れたりしてきました。1年2か月毎日履いていますがもうそろそろ変え時かも、位な耐久性です。

1人が参考にしています
対象商品:
68395101
2016-06-16
用途:
工場内作業
製造業

履き心地も良く、デザインも気に入りました。
耐久性が良ければリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
68395056
2016-01-12
用途:
立ち仕事中に使用。
飲食業

とても履きやすく、疲れにくいので愛用してます。

対象商品:
68395092
2016-01-11
用途:
倉庫内作業
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くていいようです

対象商品:
68395092
2015-06-01
用途:
工場での重作業

軽量で頑丈。さらに安価。申し分ありません。次回も購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする