AZ59802 ウレタン短靴マジックセーフティシューズ AZ-59802 TULTEX(タルテックス) 68395187 AZ59802 ウレタン短靴マジックセーフティシューズ AZ-59802 TULTEX(タルテックス) 68395187 AZ59802 ウレタン短靴マジックセーフティシューズ AZ-59802 TULTEX(タルテックス) 68395187 AZ59802 ウレタン短靴マジックセーフティシューズ AZ-59802 TULTEX(タルテックス) 68395187

ウレタン短靴マジックセーフティシューズ AZ-59802

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68395187 品番 AZ59802
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

先芯はJIS(H級 重作業)の100Jよりもさらに衝撃に強い、
ISO(国際規格 安全靴)200Jの先芯を採用。

サイズ(cm)22.5 足幅3E ブラック 機能静電機能 仕様静電機能、靴底スリップサイン付 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)天然皮革、合成皮革 材質(ソール)ウレタン(2層) 標準質量(g/片足)475±10(26cm) 安全規格JSAA合格品(A種) 材質(先芯) 色番710 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
食品工場にて使用
製造業

荷役の作業靴として、使用してます

マジックベルトなので、固定感もあり
比較的軽いので作業しやすいようです

既にリピート商品です

2025-07-01
用途:
食品工場にて使用
製造業

荷受け部門用に購入しています

安全靴のためでしょうか
通常の靴より、サイズ感が大きい気がします

中敷きを入れるなどの工夫が必要かもしれませんね

対象商品:
68395171
2021-01-23
用途:
ガソリンスタンド就業時
岩崎石油 株式会社 様

普段は22.5cmを履いていますが、このタイプの安全靴は0.5サイズ下げて22cmで丁度よいです。
マジックテープなので、履きやすいです。
洗車時も水が入らず、助かっています。。
左のかかと部分が新品時に少しあたり痛かったですが、厚手の靴下でカーバーし今は
問題ありません。

対象商品:
68395232
2020-11-19
用途:
オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

油でも滑りにくい靴底でとてもコストパフォーマンスが良い。紐ではないので引っ掛かってほどけてしまう心配は無いです。

対象商品:
68395257
2018-05-08
用途:
溶接作業のある工場内作業時

軽くて歩きやすい、かかんで作業する時もしなやかさがあって痛くならない。溶接やガス切断時の作業でもアッパーが革なので安心して使える。

1人が参考にしています
対象商品:
68395275
2018-05-01
用途:
車載機器の取り付け作業時

いままで履いていた同じモノのベロクロが甘くなったので新調しました。サイズは丁度よいが左足の小指が少しあたる感じがします。次は同じような価格で違うメーカーを試したいと思います。

1人が参考にしています
2021-08-21
用途:
アルミの鋳造作業

履き心地耐久性も良くリーズナブルでしたので今まで5、6足履いてきました。サイクルは半年に1度位の購入でした。で、また再度購入をと思い商品を見たらなんと知らない間に1000円位高くなっていたので今回からは他の商品を購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
68395275
2016-11-22
用途:
自動車整備
卸売・小売業

思ったより軽くて動きやすい。
以前は中敷を使用していたが、この靴は
そのままでよい、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする