CR-M024DC4LD Pluggable interface relay 4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68395436 品番1SVR405614R1100 CR-M024DC4LD
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3140 アズワン品番65-8054-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする