ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-M110AC4 Pluggable interface relay 4c/
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68395445
品番
1SVR405613R7000 CR-M110AC4
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:110V ac●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9497
アズワン品番
65-8092-77