ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-P024AC2 Pluggable interface relay 2c/
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68395479
品番
1SVR405601R0000 CR-P024AC2
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9486
アズワン品番
65-8067-23