ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-P024DC1 Pluggable interface relay 1c/ 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68395488
品番
1SVR405600R1000 CR-P024DC1
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:16A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9484
アズワン品番
65-8067-90