ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
CR-U048DC2 Pluggable interface relay 2c/
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68395515
品番
1SVR405621R6000 CR-U048DC2
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3147
アズワン品番
65-8055-09