Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルターホルダー
フィルタホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
フィルター直径(Φmm)
25
注文コード
68395644
品番
SX0002500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
フィルター直径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
フィルター直径(Φmm)
25
フィルター/プレフィルターサイズ(Φmm)
AP/22
有効ろ過面積(cm
2
)
約3.4
材質
ガスケット:シリコン
タイプ
ポリプロピレン製
接続
(入口/出口)メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
耐圧(kPa)
入圧:510、差圧:343
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68395644
SX0002500
33134376
SX0002500
フィルターホルダー スウィネクス 37
Merck(メルクミリポア)
1ケース(12個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました