Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルターホルダー
フィルタホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(8個)
フィルター直径(Φmm)
47
注文コード
68395653
品番
SX0004700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,700
この商品は
フィルター直径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
フィルター直径(Φmm)
47
フィルター/プレフィルターサイズ(Φmm)
AP/42、RW/47
有効ろ過面積(cm
2
)
約13.8
材質
Oリング:シリコン
タイプ
ポリプロピレン製
接続
(入口/出口)メス型ルアースリップまたは1/4インチNPT/メス型ルアースリップまたは外径1/4ホースストッパーで吸引フラスコ接続可
耐圧(kPa)
入圧:510、差圧:510
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68395653
SX0004700
33134385
SX0004700
フィルターホルダー スウィネクス 47
Merck(メルクミリポア)
1ケース(8個)
¥
69,980
税込
¥
76,978
注文コードが変更になりました