Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルターホルダー
フィルタホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フィルター直径(Φmm)
25
注文コード
68395678
品番
XX3002500
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
フィルター直径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
フィルター直径(Φmm)
25
フィルター/プレフィルターサイズ(Φmm)
AP/22
有効ろ過面積(cm
2
)
約3.9
材質
ガスケット:PTFE
タイプ
ステンレス製
接続
(入口/出口)メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
耐圧(kPa)
入圧:690、差圧:340