フィルタホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フィルター直径(Φmm)25 注文コード68395687 品番XX3002514
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はフィルター直径・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。

フィルター直径(Φmm)25 フィルター/プレフィルターサイズ(Φmm)AP/22 有効ろ過面積(cm2)約3.9 材質ガスケット:PTFE タイプステンレス製 接続(入口/出口)1/4インチNPTメスネジ/オス型ルアースリップ 耐圧(kPa)入圧:690、差圧:340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする