山一電機
DILソケット 2.54mm ピッチ 32 ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68395820
品番
IC26V-3206-GG4
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●極数:32●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.6インチ●コード番号:240-5936
アズワン品番
65-7494-65