フィルタホルダー(47mm用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68395872 品番XX1004720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。

有効ろ過面積(cm2)約9.6 用途高圧蒸気滅菌する微生物分析用 材質パイレックスガラス(ファネルおよびベース) 寸法(mm)Φ76×229 タイプPTFEコート ファネル容量(mL)300 適合フィルターΦ47mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする