DIN レール端子台 プッシュイン PTI 16シリーズ 76A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68395917 品番1030130
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Phoenix Contact 設置用 Terminal Block は、断面積 25 mm 2、ワイヤサイズ 4 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 76 A の定格電流で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTI 16●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4296 アズワン品番65-7599-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする