DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 48V/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68396014 品番6EP3447-8SB00-0AY0
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Siemens 3 相 SITOP PSU8200 48 V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大規模なプラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP20

仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:48V●出力電流:20A●シリーズ:SITOP PSU8200●コード番号:204-7639 アズワン品番65-7217-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする