1072360 DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PT 4シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 68396100

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PT 4シリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード68396100品番1072360
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Phoenix Contact Terminal Block 用青色エンドカバーは、開放型 Terminal サイドのカバーを可能にし、寸法は 77 mm x 2.2 mm x 29 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品で

仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PT 4●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5236アズワン品番65-7735-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする