減圧ろ過用フィルタホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68396222 品番 17311300
参考基準価格(税別)¥21,240 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。

有効ろ過面積(cm2)2.1 種別ステンレススクリーン(#100) ファネル容量(mL)22(目盛入) 適合フィルターΦ25mm プレフィルター直径(Φmm)適合16 アズワン品番4-864-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68396247
2019-12-12
用途:
食品濾過
卸売・小売業

衛生面において、洗浄しやすいのでとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする