ポリサルホンホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 寸法(mm)Φ75×185 注文コード68396265 品番43301030
参考基準価格(税別)¥11,170 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。

フィルター直径(Φmm)47 寸法(mm)Φ75×185 プレフィルター直径(Φmm)41 ファネル容量(mL)300 最高使用温度(℃)80(オートクレーブ可) アズワン品番4-858-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28593015
2019-01-30
用途:
分析化学実験
教育・研究機関

ポリサンホルダーにフィルターを挟んで、試料溶液を濾過するのに使用します。扱いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする