DINレール取付用端子アクセサリ ブリッジバーアイソレータ RB UT 10- 2.5/4 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68396477 品番3047060
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

RB-UT段違いブリッジ
段違いブリッジ ポジション数: 2 カラー: 赤

仕様●種類:段違いブリッジ●シリーズ:RB UT 10-(2.5/4)●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-3339 アズワン品番65-7510-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする