DINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FBRN 8-4 Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68396660 品番3001608
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

FB プラグインジャンパブリッジ - Phoenix Contact
Phoenix Contact の FBS シリーズのジャンパバーは、CLIPLINE シリーズの Terminal Block を接続(又はブリッジ)するように設計された小型ブリッジです。このブリッジには、ピンに赤 / 青のプラスチックカバーが付いているため、ブリッジを Terminal Block に簡単に押し込むことができます。言うまでもなく、このジャンパバーは、シンプルなプッシュイン接続なので、Terminal FBS シ

仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FBRN 8-4 N●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:804-1264 アズワン品番65-7711-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする