Telegartner
Telegartnerの LAN製品
Telegartnerの モジュラープラグ
Double Outlet AMJ45 8/8 K Up/50 Cat.6A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68396818
品番
J00020A0500
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:アウトレット●LANカテゴリ:Cat6a●接続口:2●シールドタイプ:シールド付き●インタフェースタイプ:RJ11, RJ12, RJ45●取り付け角:アングル●極数:2●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3861
アズワン品番
65-7784-21