D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 28A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード68396940 品番3214326
参考基準価格(税別)¥90,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Phoenix Contact レバータイプディスコネクト Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 に対応しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UT 4-L/HEDI●コード番号:201-5779 アズワン品番65-7735-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする