曜日別特売
1067752 D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 68396967

D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード68396967品番1067752
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PT 4-TG BK●コード番号:201-5266アズワン品番65-7755-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする