D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 37 極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68397159 品番M85049/48-2-4F
参考基準価格(税別)¥4,990 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、37 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様●極数:37●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3500 アズワン品番65-7523-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする