Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の クロマトグラフィー製品
Merck(メルクミリポア)の TLCプレート
セルロースTLCプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
68397613
品番
105565
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。 必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
仕様
蛍光指示薬:254または366nmで青色の蛍光
寸法(mm)
200×200
材質(プレート)
プラスチック
固定タイプ
セルロース
膜厚(μm)
90