分取用PLCプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) タイプ蛍光F254 注文コード68397656 品番5744
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はタイプ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg〜g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。

仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート 寸法(mm)200×200 タイプ蛍光F254 膜厚(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする