AZ59708 静電室内履きシューズ AZ-59708 TULTEX(タルテックス) 68397865 AZ59708 静電室内履きシューズ AZ-59708 TULTEX(タルテックス) 68397865 AZ59708 静電室内履きシューズ AZ-59708 TULTEX(タルテックス) 68397865

静電室内履きシューズ AZ-59708

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68397865 品番 AZ59708
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

体内の静電気を靴底から逃がし、スパーク発生を防止
甲被のメッシュ素材で通気性抜群の静電室内履きシューズです。

ホワイト サイズ(cm)22.5 足幅3E 形状ローカット 種類静電靴 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)280±10(26cm) 機能静電、通気性 JIS規格JIS T8103基準相当 材質(先芯)なし 色番001 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68397935
2022-04-11
用途:
電子機器検査作業
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて履きやすいグリップもしっかりしていて安定しています。

対象商品:
68397953
2018-05-27
用途:
精密部品組み立て作業時
製造業

静電効果を他のシューズと比較することは難しいですが、履きやすく価格も安いので、ヘタってきたら躊躇無く買い替えられそうです。

対象商品:
68397935
2017-07-25
用途:
パソコン修理の現場で使用しています
日興ビジネスサポート株式会社 様 (サービス業)

以前はスニーカータイプではないものを使用していましたが、劣化が早く
不経済でした。
これに替えてからはもちが良く重宝しています。

対象商品:
68397962
2017-05-13
用途:
工事中
建設業・工事業

迅速な対応なので、とても良かったです。次回も注文する予定です。

対象商品:
68397962
2016-10-14
用途:
、機械のメンテナンス時
ローダーサビ-ス 様

履きやすい、良いと思いいます。

対象商品:
68397917
2016-10-03
用途:
PC修理の現場で着用
日興ビジネスサポート株式会社 様 (サービス業)

以前注文していた所よりも安くてつくりが頑丈である。

対象商品:
68397935
2016-10-20
用途:
電子機器組み立て
エブレン株式会社 様

機能的には問題ありませんが、汚れが取れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする