TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 安全長靴・長靴
TULTEX(タルテックス)の 耐油長靴/衛生長靴
衛生黒長靴 AZ-4435
(2件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
アズワン品番
64-4975-13
注文コード
68398276
品番
AZ4435
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
サイズ・トラスコ品番・アズワン品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応
色
ブラック
サイズ(cm)
22.5
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC(耐油)
標準質量(g/片足)
695±10(26cm)
機能
耐油
総丈(cm)
284±2.5
材質(先芯)
なし
アズワン品番
64-4975-13
色番
010
靴タイプ
長靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。