AZ4435 衛生黒長靴 AZ-4435 TULTEX(タルテックス) 68398285 AZ4435 衛生黒長靴 AZ-4435 TULTEX(タルテックス) 68398285 AZ4435 衛生黒長靴 AZ-4435 TULTEX(タルテックス) 68398285

衛生黒長靴 AZ-4435

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 トラスコ品番449-0860 アズワン品番64-8968-40 注文コード68398285 品番AZ4435
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はサイズ・トラスコ品番・アズワン品番など14種類から選べます 他の種類を見る

食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応

ブラック サイズ(cm)23 足幅3E トラスコ品番449-0860 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)695±10(26cm) 機能耐油 総丈(cm)287±2.5 材質(先芯)なし アズワン品番64-8968-40 色番010 靴タイプ長靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68398364
2016-12-21
用途:
上下配管設備
建設業・工事業

昔ながらの長靴で、入り口も狭すぎず、着脱が用意で扱いやすい。

対象商品:
68398312
2014-08-04
用途:
水産業

素材の臭いが少し気になります。毎日使用していますが、耐久性には、ほぼ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする