TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 安全長靴・長靴
TULTEX(タルテックス)の 耐油長靴/衛生長靴
衛生黒長靴 AZ-4435
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68398321
品番
AZ4435
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応
色
ブラック
サイズ(cm)
25
足幅
3E
トラスコ品番
449-0908
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC(耐油)
標準質量(g/片足)
695±10(26cm)
機能
耐油
総丈(cm)
299±2.5
材質(先芯)
なし
アズワン品番
64-8968-44
色番
010
靴タイプ
長靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。