AZ4436 コックシューズ AZ-4436 TULTEX(タルテックス) 68398416 AZ4436 コックシューズ AZ-4436 TULTEX(タルテックス) 68398416 AZ4436 コックシューズ AZ-4436 TULTEX(タルテックス) 68398416

コックシューズ AZ-4436

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 ホワイト サイズ(cm)22 注文コード68398416 品番AZ4436
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応

サイズ(cm)22 ホワイト 足幅3E 仕様オブリーク型 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油) 標準質量(g/片足)220±10(26cm) アズワン品番64-8977-04 色番001 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68398626
2021-02-04
用途:
厨房内で
飲食業

普通の靴では水を撒いた時に下から浸水していたので快適に作業ができます。

対象商品:
68398653
2019-10-25
用途:
厨房内

値段以上にいい感じの履き心地です。
あとはどれぐらい持つのかわかりませんが
しっかり使い込んでいきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68398592
2019-08-07
用途:
チェーンコーヒーショップの作業靴として使用
有限会社エー・アイ・トレーディング 様 (飲食業)

店員全員で使用し、滑らず表面が丈夫なので、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする