千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
Ar
注文コード
68398447
品番
CHSS-4 Ar用
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ガス
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1〜0.3MPaに調整することができます。
仕様
可変式出入口Rc1/4圧力計付
材質
本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316
質量(kg)
0.7
最大流量(L/min)
30(標準状態)
使用ガス
Ar
調整圧力(MPa)
0.1〜0.3
Cv値
0.08
圧力(MPa)
1次:0.99以下
関連資料:
(0.35MB)