FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス PCB ニッケルの上に金めっき 173112 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
68398665
品番
FMP014P104 / 1731120270
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●結線方法:PCB●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5134
アズワン品番
65-7528-86