TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 安全長靴・長靴
TULTEX(タルテックス)の 耐油長靴/衛生長靴
衛生黒長靴 AZ-4438
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68398836
品番
AZ4438
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応
色
ブラック
サイズ(cm)
26
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
作業靴
長さ(cm)
30.5±2.5(26cm)
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC(耐油)
標準質量(g/片足)
590±10(26cm)
機能
耐油
総丈(cm)
30.5±2.5
材質(先芯)
なし
色番
010
靴タイプ
長靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。