3/22より値下げ!現場を応援

 

AZ4438 衛生黒長靴 AZ-4438 TULTEX(タルテックス) 68398863 AZ4438 衛生黒長靴 AZ-4438 TULTEX(タルテックス) 68398863 AZ4438 衛生黒長靴 AZ-4438 TULTEX(タルテックス) 68398863

衛生黒長靴 AZ-4438

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68398863 品番 AZ4438
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) 値下げ
2,598

食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応

ブラック サイズ(cm)28 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)30.5±2.5(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)590±10(26cm) 機能耐油 総丈(cm)31.4±2.5 材質(先芯)なし 色番010 靴タイプ長靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする