AZ65902 先芯入り迷彩長靴 AZ-65902 TULTEX(タルテックス) 68398967 AZ65902 先芯入り迷彩長靴 AZ-65902 TULTEX(タルテックス) 68398967 AZ65902 先芯入り迷彩長靴 AZ-65902 TULTEX(タルテックス) 68398967

先芯入り迷彩長靴 AZ-65902

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68398967 品番 AZ65902
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ガーデニング、アウトドアなどの屋外の軽作業に最適

グリーン サイズ(cm)27 足幅3E 長さ(cm)37.8±0.3 トラスコ品番422-2971 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)1000±10(26cm) 材質(先芯) アズワン品番64-8968-37 色番015 靴タイプ長靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

迷彩長靴
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68398951
2019-11-26
用途:
積雪時の作業、通勤に
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょつと勇気がするかもしれませんが、おしゃれだと思います。

対象商品:
68398985
2016-03-24
用途:
土木作業

足が細いため、はき口が大きいような気がします。冬は、ズボンが厚いので気になりませんが・・・

対象商品:
68398985
2014-08-26
用途:
斫り作業
勇希工業 様 (建設業・工事業)

はきやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする