BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの 分注器/ディスペンサー
分注器(セリペッター)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68399047
品番
4720-140 10mL
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
セリペッターR はアルカリ溶液や培養液、寒天培地(60℃まで)に、またセリペッタープロは酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。 ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品
スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ
材質
ポップアッセンブリー:PC、スプリング:スチール、分注カートリッジ:PE、PP、バルブブロック:PP、バルブ:PP、EPDM、排出チューブ:PP、吸引チューブ:PP、排出チューブ用キャップ:ストッパーキャップ、PP
タイプ
セリペッター
再現性(%)
±0.2以下
最小目盛(mL)
0.2
分注容量(mL)
1〜10
接続口径(Φmm)
45(38/32/27mmに変換可能)
関連資料:
耐薬品表(0.4MB)
注意
※ボトルは付属していません。
※ご注文後の返品ができかねますので、ご注文前に必ず耐薬品表をご確認頂き、使用される薬品が対応しているかご確認ください。