関東化学
関東化学の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
関東化学の 分注器/ディスペンサー
分注器(セリペッター)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68399065
品番
4720-440 プロ 10mL
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。
ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品
スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ
タイプ
セリペッタープロ
精度
±0.2%以下
最小目盛(mL)
0.2
分注容量(mL)
1〜10
接続口径(Φmm)
45(38/32/27mmに変換可能)