AZ-56302 ディアプレックス 全天候型パンツ(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68399073 品番 AZ-56302
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。

ブラック サイズ4L 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 耐水圧(mmH2O)25000 混率(%)ナイロン100 股下(cm)84 ウエスト(cm)102〜112 機能総ゴム仕様、裾/ドローコード(ストッパー付)、低結露機能素材 アズワン品番64-4929-20 生地3層ミニリップ 色番010 透湿性(g/m2・24hr以上)16000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68399091
2022-06-28
用途:
渓流釣り用

渓流釣りで 水深が浅い場所での釣りの場合 長靴で行くのですが 腰ベルトにタモ網を掛けるので ズボンが濡れて汚れるので霊パンツを履きます。今までナイロンパンツを履いてましたが いささか蒸れて暑いので透湿素材のこちらを購入流石に価格に見合った。透湿性で真夏のような熱波の気候でなければ十分履けます。朝マズメには、最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする