コーナークランプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68399214 品番SWC-900
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

直角出しや、垂直出しでの固定可能です。

用途材料の固定や直角出しをするクランプ 質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
角ダクト製作時の直角溶接仮止めに使用
タイコウエンタープライズ株式会社 様

直角合わせの溶接仮止めにと考え、試しに1台購入した。
直角出しも簡単に出来、保持してしまえば両手がフリーになり
溶接作業の正確度が出来た。作業員のリクエストにより3台をリピート購入した。

対象商品:
68399214
2021-10-27
用途:
作業スタンドの製作時
その他業種

造りがしっかりしていて、便利に使えるので、これからの作業が楽しみです。

対象商品:
68399214
2023-06-25
用途:
塗装と木材の角出し接合
その他業種

部材の厚さが異なるときに押さえとしてゴム板と硬質のスポンジを使い作業してます。
ネジで押し込む部分長さが台側と同じでもよかったかと。私の使い方なのか角が出しにくいときがあるので。

1人が参考にしています
対象商品:
68399214
2020-07-15
用途:
溶接作業
楽木 様 (製造業)

押さえ棒のネジに安定性が必要かもしれない。小さな部材の溶接に向いている

対象商品:
68399214
2018-11-29
用途:
額縁製作時の角出し固定
その他業種

絵を描いています。額縁手製で作りますので角出しに苦労していました。
コーナークランプ活用で正確固定が出来重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68399214
2019-04-14
用途:
単管パイプの溶接
電気・ガス・熱供給・水道業

価格も安く品質にも問題なく気に入りました。
また購入したいです。

対象商品:
68399214
2017-10-11
用途:
製品台車作成のため

違う幅のパイプも問題なく固定できて、一人でも作業できます。
とても便利な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする