EMS イエローバックパック

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68399225 品番my-yb2019
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

緊急時用のコンパクトなEMSバック
どこにでも持ち運び可能なバックパックタイプ
内部の器具を守る衝撃吸収性
手持ちとしても使用できます
表面の特殊なカバーにより機器を清潔に保ちます
色の異なるポーチによ整理が可能
中身の整理ができるメッシュポケット付き
持ち手が2個ついているためどの方向でも手持ちが可能
4つのインナーポケット
防水コーティング
反射ストラップ付き

仕様●サイズ:37×24×57cm●重量:2.4kg アズワン品番67-2186-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする