石筆(細丸)100本 箱入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード68399266 品番P-396
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

細丸型石筆あらゆる用途で使えます。
鉄などのマーキング作業に使用します。

形状細丸 用途溶接用ケガキ用石筆 材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O) 寸法(mm)5.0×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石筆の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/588/
2023-03-16

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする