スパッタシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68399345 品番P-495
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

溶接用火受けシートです。
耐炎繊維をフェルトに加工しています。

JIS規格JIS A 1323A種合格 用途溶接火受けシート 厚さ(mm)約2.8 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 連続使用温度(℃)200 瞬間耐熱温度(℃)1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68399345
2021-11-17
用途:
焚き火台の下に敷いて、地面へのダメージを減少させる。
その他業種

焚き火の火の粉で、多少は溶ける部分はあるものの、おおむね、地面へのダメージは最小限におさえられました。コストパフォーマンスがいいと思います。

対象商品:
68399345
2019-11-28
用途:
溶接時
サービス業

厚みがありますが、柔らかいので使いにくさはありません。価格が安くてよいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする