分注器(ジーニアス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68399372 品番 1625506
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。

分注容量(mL)2.50〜25.00 材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP 接続口径標準45mm(変換口径40/38/32mm) 精度±0.5% 最小目盛(mL)0.50 アズワン品番1-6232-14 オートクレーブの可否可能
注意
※ボトルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする