※使用例

オートビューレット(1L瓶対応) 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小目盛(mL)0.2 注文コード68399537 品番20B茶
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は最小目盛など4種類から選べます 他の種類を見る

強酸、強アルカリ、粘性液、有機・無機溶剤の分注が可能です。 オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液の補充が可能です。 〔仕様〕容量:1000mL(茶瓶付タイプのみ) オートクレーブ可

最小目盛(mL)0.2 分注容量(mL)20 オートクレーブの可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする