アーク溶接用ゴーグル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68399616 品番P-124
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。
ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。

遮光度#10 用途電気溶接用 質量(g)106 種類ゴーグル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
サスペンションパーツ製作
いっぴん屋・K-JGK.COM 様 (製造業)

実際に使ってみると大満足です。
もっと早く買えばよかったです。

対象商品:
68399616
2021-06-26
用途:
溶接作業時

このような製品で遮光の濃さが強い物があまりないので
購入しました。値段も安いのですぐ壊れやすいと思ったが
結構しっかりしています。

2人が参考にしています
対象商品:
68399616
2018-02-16
用途:
溶接作業に
電気・ガス・熱供給・水道業

ネットで検索しました所、貴社の製品が見つかりましたので電気溶接作業用として重宝しています。少し重量がありますが目の保護のため辛抱しています。

対象商品:
68399616
2019-02-12
用途:
溶接
運輸・通信業

使用1回目で壊れました。遮光プレート部を何度か動かすだけですぐに壊れました。取り付けの根元が弱すぎます。使い捨て?

1人が参考にしています
対象商品:
68399616
2018-02-26
用途:
アーク溶接作業に
その他業種

ゴーグルタイプはどれを買っても皆同じ品質なので一番安価な本品を購入。しかし、知ってはいたが本品の遮光度ではほぼ何も見えないので自動遮光レンズに交換予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする