SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の 溶接用工具
溶接棒用ヘッヂホック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68399756
品番
P-38
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
溶接棒用ハンドケースです。
溶接棒を入れるのに最適です。
用途
電気溶接用
仕様
ベルト装着式
材質
皮製
質量(g)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×267×52