ELPA
LEDハイパワー常夜灯P形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68399764
品番
G-1008B(Y)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
光源にはLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で長寿命です。
用途
吊り下げペンダントに最適です。
全長(mm)
47
色
イエロー
消費電力(W)
約0.6
定格
100V
明るさ(W)
(目安)約3
口金
E12
バルブ径(Φmm)
20
電気代の目安
約40円/年間 (1日8時間使用時)
電球の種類
LED