LEDハイパワー常夜灯P形

LEDハイパワー常夜灯P形 - ELPA

光源にはLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で長寿命です。

用途
吊り下げペンダントに最適です。
全長(mm)
47
消費電力(W)
約0.6
定格
100V
口金
E12
バルブ径(Φmm)
20
電気代の目安
約40円/年間 (1日8時間使用時)
電球の種類
LED
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68399746G-1008B(W)ホワイト(目安)約5
オープン
取扱い終了
68399755G-1008B(BL)ブルー(目安)約3
オープン
取扱い終了
返品不可
68399764G-1008B(Y)イエロー(目安)約3
オープン
取扱い終了
68399773G-1008B(L)電球色(目安)約5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする