曜日別特売
G-1008B(L) LEDハイパワー常夜灯P形 ELPA 68399773

 

G-1008B(L) LEDハイパワー常夜灯P形 ELPA 68399773
G-1008B(L) LEDハイパワー常夜灯P形 ELPA 68399773
G-1008B(L) LEDハイパワー常夜灯P形 ELPA 68399773
G-1008B(L) LEDハイパワー常夜灯P形 ELPA 68399773

LEDハイパワー常夜灯P形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68399773品番G-1008B(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

光源にはLEDを使用していますので、鮮やかな発光色で長寿命です。

用途吊り下げペンダントに最適です。全長(mm)47電球色消費電力(W)約0.6定格100V明るさ(W)(目安)約5口金E12バルブ径(Φmm)20電気代の目安約40円/年間 (1日8時間使用時)電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする